Bailey - OSR Réflecteur MR16 Cable 45W 6.6A 64337A4515 45x50.4mm Lampe pour balisage avia - AIR-64337A45/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance - 45 W
Culot - câble
flux lumineux de la source - 19000 lm
courant nominal - 6.6 A
technologie - lampe halogène
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OSR Airfield
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008321102515
Réf. Sonepar
03637110253
Réf. Fournisseur
AIR-64337A45/02
Réf. Commerciale
Bailey
puissance:
45 W
Culot:
câble
flux lumineux de la source:
19000 lm
courant nominal:
6.6 A
technologie:
lampe halogène
Les Atouts de l'article:
Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture