Bailey - OSR SharXS HTI SFc10-4 1200W 6000K Clair CRI90-100 21x136mm Lampe iodures métal. - HID01200D760/02

CopieCopie
Bailey - OSR SharXS HTI SFc10-4 1200W 6000K Clair CRI90-100 21x136mm Lampe iodures métal.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 1200 W

  • Culot - SFC10-4

  • flux lumineux de la source - 110000 lm

  • température de couleur - 6000 K

  • tension de lampe - 95...95 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321285256

Réf. Sonepar

03637085459

Réf. Fournisseur

HID01200D760/02

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

1200 W

Culot:

SFC10-4

flux lumineux de la source:

110000 lm

température de couleur:

6000 K

tension de lampe:

95...95 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

au choix

ANSI:

autre

longueur d'arc:

7 mm

forme d'hélice:

autre

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

43000 mm

diamètre du réflecteur:

22 mm

longueur totale:

136 mm

diamètre:

21 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

autre

OSR SharXS HTI SFc10-4 1200W 6000K Clair CRI90-100 21x136mm Lampe iodures métallique

Les Atouts de l'article:

Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture