Bailey - OSR SHARXS HTI SFC10-4 1200W 95V 12.7A 7500K 110000lm 750h Lampe spéciale studio - 143783

CopieCopie
Bailey - OSR SHARXS HTI SFC10-4 1200W 95V 12.7A 7500K 110000lm 750h Lampe spéciale studio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 1200 W

  • Culot - SFC10-4

  • flux lumineux de la source - 110000 lm

  • température de couleur - 7500 K

  • tension de lampe - 95...95 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008321285270

Réf. Sonepar

03637000079

Réf. Fournisseur

143783

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

1200 W

Culot:

SFC10-4

flux lumineux de la source:

110000 lm

température de couleur:

7500 K

tension de lampe:

95...95 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

au choix

ANSI:

autre

longueur d'arc:

7 mm

forme d'hélice:

sans

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

57.5 mm

diamètre du réflecteur:

22 mm

longueur totale:

135 mm

diamètre:

21 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

autre

OSR SHARXS HTI SFC10-4 1200W 95V 12.7A 7500K 110000lm 750h Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques de la famille de produits : Rendement élevé grâce à la technologie à arc court. Capacité de charge thermique améliorée (jusqu'à 450 °C) grâce à la technologie eXtreme Seal (XS). Capacité de redémarrage à chaud. Conception modulaire