Bailey - OSR SharXS HTI SFc10-4 1500W 6000K Clair CRI90-100 25x135mm Lampe iodures métal. - HID01500D760/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 1500 W
Culot - SFC10-4
flux lumineux de la source - 145000 lm
température de couleur - 6000 K
tension de lampe - 110...110 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OSR Entertainment
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008321285294
Réf. Sonepar
03637128537
Réf. Fournisseur
HID01500D760/02
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
1500 W
Culot:
SFC10-4
flux lumineux de la source:
145000 lm
température de couleur:
6000 K
tension de lampe:
110...110 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
au choix
ANSI:
autre
longueur d'arc:
7 mm
forme d'hélice:
autre
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
43000 mm
diamètre du réflecteur:
25 mm
longueur totale:
135 mm
diamètre:
25 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
autre
Les Atouts de l'article:
Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture


