Bailey - OSR SHARXS HTI SFC10-4 18X135mm 400W 50V 8A 7500K 26000lm 750h Lampe spéciale - 143785

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 400 W
Culot - SFC10-4
flux lumineux de la source - 26000 lm
température de couleur - 7500 K
tension de lampe - 50...50 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OSR Entertainment
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008321285157
Réf. Sonepar
03637128515
Réf. Fournisseur
143785
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
400 W
Culot:
SFC10-4
flux lumineux de la source:
26000 lm
température de couleur:
7500 K
tension de lampe:
50...50 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
au choix
ANSI:
autre
longueur d'arc:
3 mm
forme d'hélice:
sans
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
57.5 mm
diamètre du réflecteur:
18 mm
longueur totale:
135 mm
diamètre:
18 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
autre
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques de la famille de produits : Rendement élevé grâce à la technologie à arc court. Capacité de charge thermique améliorée (jusqu'à 450 °C) grâce à la technologie eXtreme Seal (XS). Capacité de redémarrage à chaud. Conception modulaire