Bailey - OSR SHARXS HTI SFC10-4 700W 21X135mm 70V 10A 7500K 59000lm 750h Lampe spéciale - 143729

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 700 W
Culot - SFC10-4
flux lumineux de la source - 59000 lm
température de couleur - 7500 K
tension de lampe - 70...70 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OSR Entertainment
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008321285232
Réf. Sonepar
03637128523
Réf. Fournisseur
143729
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
700 W
Culot:
SFC10-4
flux lumineux de la source:
59000 lm
température de couleur:
7500 K
tension de lampe:
70...70 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
au choix
ANSI:
autre
longueur d'arc:
4 mm
forme d'hélice:
sans
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
57.5 mm
diamètre du réflecteur:
21 mm
longueur totale:
135 mm
diamètre:
21 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
autre
Les Atouts de l'article:
Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture