Bailey - OSR SIG 1238 BA20s 36X67mm 10V 30W 400lm 11000h Lampe pour feux de signalisation - 70300223673

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 30 W

  • Culot - BA20s

  • modèle - clair

  • tension de lampe - 10...10 V

  • nombre d'hélices - 1

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300831794

Réf. Sonepar

03637083179

Réf. Fournisseur

70300223673

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

30 W

Culot:

BA20s

modèle:

clair

tension de lampe:

10...10 V

nombre d'hélices:

1

adapté aux feux de circulation:

Oui

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté aux panneaux de signalisation:

Non

halogène:

Non

avec réflecteur:

Non

OSR SIG 1238 BA20s 36X67mm 10V 30W 400lm 11000h Lampe longue durée pour feux de signalisation routiers / passages à niveaux

Les Atouts de l'article:

Lampes haute pression basse tension pour systèmes 10V, installations de feux de signalisation.