Bailey - OSR SIG 64014 PKX22s 11.5X42mm 10V 50W 950lm 2000h Lampe feux de signalisation - 70300208458

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 50 W
Culot - PKX22S
modèle - clair
tension de lampe - 10...10 V
nombre d'hélices - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4050300222509
Réf. Sonepar
03637022250
Réf. Fournisseur
70300208458
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
50 W
Culot:
PKX22S
modèle:
clair
tension de lampe:
10...10 V
nombre d'hélices:
1
adapté aux feux de circulation:
Oui
adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:
Oui
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté aux panneaux de signalisation:
Non
halogène:
Oui
avec réflecteur:
Non
Les Atouts de l'article:
Lampes halogènes basse tension, donc flux lumineux particulièrement élevé.