Bailey - OSR SIRIUS HRI 132W SC 46X44mm 62V 1.8A 9200K 5150lm 6000h Lampe spéciale studio - 143699

CopieCopie
Bailey - OSR SIRIUS HRI 132W SC 46X44mm 62V 1.8A 9200K 5150lm 6000h Lampe spéciale studio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 132 W

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 5150 lm

  • température de couleur - 9200 K

  • tension de lampe - 62...62 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4052899028708

Réf. Sonepar

03637902870

Réf. Fournisseur

143699

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

132 W

Culot:

autre

flux lumineux de la source:

5150 lm

température de couleur:

9200 K

tension de lampe:

62...62 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

au choix

ANSI:

autre

longueur d'arc:

1 mm

forme d'hélice:

autre

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

43000 mm

diamètre du réflecteur:

46 mm

longueur totale:

1 mm

diamètre:

46 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

autre

OSR SIRIUS HRI 132W SC 46X44mm 62V 1.8A 9200K 5150lm 6000h Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture