Bailey - OSR SIRIUS HRI 280W RO 51X54.5mmm 70V 4A 2.5 kVp 7800K 11500lm 2000h Lampe spé. - 143950

CopieCopie
Bailey - OSR SIRIUS HRI 280W RO 51X54.5mmm 70V 4A 2.5 kVp 7800K 11500lm 2000h Lampe spé.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 280 W

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 11500 lm

  • température de couleur - 7800 K

  • tension de lampe - 70...70 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4052899110397

Réf. Sonepar

03637911039

Réf. Fournisseur

143950

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

280 W

Culot:

autre

flux lumineux de la source:

11500 lm

température de couleur:

7800 K

tension de lampe:

70...70 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

au choix

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0.9 mm

forme d'hélice:

autre

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

43000 mm

diamètre du réflecteur:

51 mm

longueur totale:

0.9 mm

diamètre:

51 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

autre

OSR SIRIUS HRI 280W RO 51X54.5mmm 70V 4A 2.5 kVp 7800K 11500lm 2000h Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Product family benefits: Long lifetime. Easy lamp replacement. Product family features: Lightweight and compact reflector lamps with ECG. High luminance through very short arc and high pressure. Produces brilliant light effects. Stable light output over