Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - OSR SIRIUS HRI 51X54.2mm 70V 2.7A 2.5 kVp 190W+ 8200K 8100lm 3000h Lampe spécial - 143947

CopieCopie
Bailey - OSR SIRIUS HRI 51X54.2mm 70V 2.7A 2.5 kVp 190W+ 8200K 8100lm 3000h Lampe spécial

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 190 W

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 8100 lm

  • température de couleur - 8200 K

  • tension de lampe - 70...70 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008321866592

Réf. Sonepar

03637186659

Réf. Fournisseur

143947

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

190 W

Culot:

autre

flux lumineux de la source:

8100 lm

température de couleur:

8200 K

tension de lampe:

70...70 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

au choix

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0.8 mm

forme d'hélice:

autre

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

43000 mm

diamètre du réflecteur:

51 mm

longueur totale:

0.8 mm

diamètre:

51 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

autre

OSR SIRIUS HRI 51X54.2mm 70V 2.7A 2.5 kVp 190W+ 8200K 8100lm 3000h Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Avantages de la famille de produits : Longue durée de vie. Remplacement facile de la lampe. Caractéristiques de la famille de produits : Lampes à réflecteur légères et compactes avec ECG. Haute luminance grâce à un arc très court et une pression élevée.