Bailey - OSR SIRIUS HRI 51X55mm 231W 70V 3.3A 8000K 10800lm 2500h Lampe spéciale studio - 143734

CopieCopie
Bailey - OSR SIRIUS HRI 51X55mm 231W 70V 3.3A 8000K 10800lm 2500h Lampe spéciale studio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 231 W

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 10800 lm

  • température de couleur - 8000 K

  • tension de lampe - 70...70 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4052899553521

Réf. Sonepar

03637955352

Réf. Fournisseur

143734

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

231 W

Culot:

autre

flux lumineux de la source:

10800 lm

température de couleur:

8000 K

tension de lampe:

70...70 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

au choix

ANSI:

autre

longueur d'arc:

1 mm

forme d'hélice:

sans

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

0 mm

diamètre du réflecteur:

51 mm

longueur totale:

50 mm

diamètre:

51 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

autre

OSR SIRIUS HRI 51X55mm 231W 70V 3.3A 8000K 10800lm 2500h Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture