Bailey - OSR SIRIUS HRI 51X55mm 281W 70V 4A 7800K 13000lm 2000h Lampe spéciale studio - 143742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 281 W
Culot - autre
flux lumineux de la source - 13000 lm
température de couleur - 7800 K
tension de lampe - 70...70 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OSR Entertainment
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4052899553552
Réf. Sonepar
03637955355
Réf. Fournisseur
143742
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
281 W
Culot:
autre
flux lumineux de la source:
13000 lm
température de couleur:
7800 K
tension de lampe:
70...70 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
au choix
ANSI:
autre
longueur d'arc:
1 mm
forme d'hélice:
sans
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
0 mm
diamètre du réflecteur:
51 mm
longueur totale:
50 mm
diamètre:
51 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
autre
Les Atouts de l'article:
Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture