Bailey - OSR SIRIUS HRI 58X66mm 330W 75V 4.4A X8 8000K 18000lm 1500h Lampe spéciale - 143784

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 330 W
Culot - autre
flux lumineux de la source - 18000 lm
température de couleur - 8000 K
tension de lampe - 75...75 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OSR Entertainment
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4052899140295
Réf. Sonepar
03637914029
Réf. Fournisseur
143784
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
330 W
Culot:
autre
flux lumineux de la source:
18000 lm
température de couleur:
8000 K
tension de lampe:
75...75 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
au choix
ANSI:
autre
longueur d'arc:
1.2 mm
forme d'hélice:
sans
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
43000 mm
diamètre du réflecteur:
58 mm
longueur totale:
66 mm
diamètre:
58 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
autre
Les Atouts de l'article:
Avantages de la famille de produits : Longue durée de vie. Remplacement facile de la lampe. Caractéristiques de la famille de produits : Lampes à réflecteur légères et compactes avec ECG. Haute luminance grâce à un arc très court et une pression élevée.