Bailey - OSR SIRIUS HRI 58X71mm 440W LL 7000K 22000lm 1500h Clair Lampe spéciale studio - 143834

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 440 W
Culot - autre
flux lumineux de la source - 22800 lm
température de couleur - 7000 K
tension de lampe - 83...83 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OSR Entertainment
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4062172017442
Réf. Sonepar
03637201744
Réf. Fournisseur
143834
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
440 W
Culot:
autre
flux lumineux de la source:
22800 lm
température de couleur:
7000 K
tension de lampe:
83...83 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
au choix
ANSI:
autre
longueur d'arc:
1.3 mm
forme d'hélice:
sans
longueur d'hélice:
71 mm
hauteur de point lumineux:
0 mm
diamètre du réflecteur:
58 mm
longueur totale:
1.3 mm
diamètre:
58 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
autre
Les Atouts de l'article:
Avantages de la famille de produits : Longue durée de vie. Remplacement facile de la lampe. Caractéristiques de la famille de produits : Lampes à réflecteur légères et compactes avec ECG. Haute luminance grâce à un arc très court et une pression élevée.


