Bailey - OSR SIRIUS HRI 73V 370W Long Life 7400K 18000lm 1500h Lampe spéciale studio - 143809

CopieCopie
Bailey - OSR SIRIUS HRI 73V 370W Long Life 7400K 18000lm 1500h Lampe spéciale studio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 370 W

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 18000 lm

  • température de couleur - 7400 K

  • tension de lampe - 73...73 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4062172056816

Réf. Sonepar

03637205681

Réf. Fournisseur

143809

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

370 W

Culot:

autre

flux lumineux de la source:

18000 lm

température de couleur:

7400 K

tension de lampe:

73...73 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

au choix

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

sans

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

0 mm

diamètre du réflecteur:

58 mm

longueur totale:

72 mm

diamètre:

58 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

autre

OSR SIRIUS HRI 73V 370W Long Life 7400K 18000lm 1500h Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Avantages de la famille de produits : Longue durée de vie. Remplacement facile de la lampe. Caractéristiques de la famille de produits : Lampes à réflecteur légères et compactes avec ECG. Haute luminance grâce à un arc très court et une pression élevée.