Bailey - OSR SIRIUS HRI 83V 471W SN 7500K 20000lm 1500h Clair Lampe spéciale studio - 143839

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- puissance de la source lumineuse - 471 W 
- Culot - autre 
- flux lumineux de la source - 20000 lm 
- température de couleur - 7500 K 
- tension de lampe - 83...83 V 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
OSR Entertainment
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4062172040358
Réf. Sonepar
03637204035
Réf. Fournisseur
143839
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
471 W
Culot:
autre
flux lumineux de la source:
20000 lm
température de couleur:
7500 K
tension de lampe:
83...83 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
au choix
ANSI:
autre
longueur d'arc:
1.2 mm
forme d'hélice:
sans
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
0 mm
diamètre du réflecteur:
60 mm
longueur totale:
67 mm
diamètre:
60 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
autre
Les Atouts de l'article:
Avantages de la famille de produits : Longue durée de vie. Remplacement facile de la lampe. Caractéristiques de la famille de produits : Lampes à réflecteur légères et compactes avec ECG. Haute luminance grâce à un arc très court et une pression élevée.


