Bailey - OSR VIALOX NAV-E Lampe sodium Haute Pression Super 4Y 100W E40 - 60200223568

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- Culot - E40 
- flux lumineux de la source - 10400 lm 
- puissance de la source lumineuse - 100 W 
- efficacité lumineuse de la lampe - 104 lm/W 
- température de couleur - 2000 K 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
HPS SUPER 4Y
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050300015774
Réf. Sonepar
03637001577
Réf. Fournisseur
60200223568
Marque
Bailey
Culot:
E40
flux lumineux de la source:
10400 lm
puissance de la source lumineuse:
100 W
efficacité lumineuse de la lampe:
104 lm/W
température de couleur:
2000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
forme de la lampe:
ellipsoïdal
modèle:
dépoli
durée de vie nominale moyenne:
28000 h
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
sans mercure:
Non
longueur totale:
183 mm
diamètre:
76 mm
nombre de brûleurs:
1
éclairage de plantes:
Non
remplacement de lampe à vapeur de mercure:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
110 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de l'article:
Lampes à vapeur de sodium haute pression pour les luminaires ouverts et fermés. Caractéristiques produit: Facteur de survie de la lampe : 95 % après une durée de combustion de 16 000 h. Durée de vie moyenne : jusqu'à 36 000 heures. Facteur de



