Bailey - OSR XBO 2000W/HTP XL OFR SFa25-14 SFc25-14 28V 70A 52x322mm Lampe studio - 144981

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 2000 W
Culot - autre
flux lumineux de la source - 80000 lm
température de couleur - 6000 K
tension de lampe - 27...27 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OSR Entertainment
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008321244031
Réf. Sonepar
03637124403
Réf. Fournisseur
144981
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
2000 W
Culot:
autre
flux lumineux de la source:
80000 lm
température de couleur:
6000 K
tension de lampe:
27...27 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
autre
ANSI:
autre
longueur d'arc:
5.8 mm
forme d'hélice:
autre
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
43000 mm
diamètre du réflecteur:
52 mm
longueur totale:
375 mm
diamètre:
52 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
autre
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques de la famille de produits. Température de couleur : environ 6000K (lumière du jour). Puissance : 450…10000W. Très bon indice de rendu des couleurs : Ra > 96. Avantages famille de produits. Arc court à très haute luminance pour un


