Bailey - OSR XBO R 12.8-14.8V 11.75-12.25A 181W/45C lampe pour applications médicales - 144023

CopieCopie
Bailey - OSR XBO R 12.8-14.8V 11.75-12.25A 181W/45C lampe pour applications médicales

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 150 W

  • tension de lampe - 13.8...13.8 V

  • courant nominal - 12000 mA

  • Culot - autre

  • application - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300450872

Réf. Sonepar

03637045087

Réf. Fournisseur

144023

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

150 W

tension de lampe:

13.8...13.8 V

courant nominal:

12000 mA

Culot:

autre

application:

autre

OSR XBO R 12.8-14.8V 11.75-12.25A 181W/45C lampe pour applications médicales hôpitaux laboratoires

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques produit: Température de couleur : env. 6000K (lumière du jour). Indice de rendu des couleurs élevé : Ra > 95. Spectre continu dans la gamme visible. Haute stabilité d'arc électrique. Démarrage à chaud possible. Gradable. Lumière