Bailey - OSR XBO R 64X77mm 12-14V 7-7.4A 100W 45C 500h lampe pour applications médicales - 30100214291

CopieCopie
Bailey - OSR XBO R 64X77mm 12-14V 7-7.4A 100W 45C 500h lampe pour applications médicales

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 85 W

  • tension de lampe - 13...13 V

  • courant nominal - 7200 mA

  • Culot - autre

  • application - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300367767

Réf. Sonepar

03637036777

Réf. Fournisseur

30100214291

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

85 W

tension de lampe:

13...13 V

courant nominal:

7200 mA

Culot:

autre

application:

autre

OSR XBO R 64X77mm 12-14V 7-7.4A 100W 45C 500h lampe pour applications médicales hôpitaux laboratoires

Les Atouts de l'article:

Avantages de la famille de produits: Luminance très élevée (source lumineuse ponctuelle). Qualité de couleur continue, quels que soient le type de lampe et la puissance de la lampe. Couleur de lumière constante pendant toute la durée de vie de la lampe.