Bailey - OSR XBO SFa9-2 SFa7.5-2 100W Ozone Free 7-7.4A 1900lm lampe médicale - 144013

CopieCopie
Bailey - OSR XBO SFa9-2 SFa7.5-2 100W Ozone Free 7-7.4A 1900lm lampe médicale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 100 W

  • tension de lampe - 12.8...14.4 V

  • courant nominal - 7000 mA

  • Culot - autre

  • application - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008321386328

Réf. Sonepar

03637000117

Réf. Fournisseur

144013

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

100 W

tension de lampe:

12.8...14.4 V

courant nominal:

7000 mA

Culot:

autre

application:

autre

OSR XBO SFa9-2 SFa7.5-2 100W Ozone Free 7-7.4A 1900lm lampe pour applications médicales

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques produit: Température de couleur : env. 6000K (lumière du jour). Indice de rendu des couleurs élevé : Ra > 95. Spectre continu dans la gamme visible. Haute stabilité d'arc électrique. Démarrage à chaud possible. Gradable. Lumière