Bailey - OSR XBO SFa9-2 SFa7.5-2 4.9-5.9 A75W/2 1000lm 400h lampe médicale - 144016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 64 W
tension de lampe - 14...14 V
Culot - autre
application - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OSR Speciality
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050300508801
Réf. Sonepar
03637050880
Réf. Fournisseur
144016
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
64 W
tension de lampe:
14...14 V
Culot:
autre
application:
autre
OSR XBO SFa9-2 SFa7.5-2 4.9-5.9 A75W/2 1000lm 400h lampe pour applications médicales
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques produit: Température de couleur : env. 6000K (lumière du jour). Indice de rendu des couleurs élevé : Ra > 95. Spectre continu dans la gamme visible. Haute stabilité d'arc électrique. Démarrage à chaud possible. Gradable. Lumière
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques produit: Température de couleur : env. 6000K (lumière du jour). Indice de rendu des couleurs élevé : Ra > 95. Spectre continu dans la gamme visible. Haute stabilité d'arc électrique. Démarrage à chaud possible. Gradable. Lumière


