Bailey - OSR XBO SFc12-4 20V 150W 3000lm LCL57 20x150mm Lampe spéciale studio projection - SAX1501

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 130 W
tension de lampe - 20...20 V
courant nominal - 7500 mA
Culot - autre
application - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OSR Industry
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050300508344
Réf. Sonepar
03637050834
Réf. Fournisseur
SAX1501
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
130 W
tension de lampe:
20...20 V
courant nominal:
7500 mA
Culot:
autre
application:
autre
OSR XBO SFc12-4 20V 150W 3000lm LCL57 20x150mm Lampe spéciale studio projection et photo
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques de la famille de produits: Luminance / éclat élevé avec source ponctuelle intense. Distribution spectrale large et continue. Rendu des couleurs élevé> 95. Stabilité élevée de l'arc. Fonctionnement DC. Domaines d'application: endoscopie.
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques de la famille de produits: Luminance / éclat élevé avec source ponctuelle intense. Distribution spectrale large et continue. Rendu des couleurs élevé> 95. Stabilité élevée de l'arc. Fonctionnement DC. Domaines d'application: endoscopie.


