Bailey - OSR XBO SFc12-4 SFcX12-4 150W/4 7.5A 3000lm 1200h lampe médicale - 144015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 130 W
tension de lampe - 17...21 V
courant nominal - 7500 mA
Culot - autre
application - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OSR Speciality
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050300508382
Réf. Sonepar
03637050838
Réf. Fournisseur
144015
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
130 W
tension de lampe:
17...21 V
courant nominal:
7500 mA
Culot:
autre
application:
autre
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques produit: Température de couleur : env. 6000K (lumière du jour). Indice de rendu des couleurs élevé : Ra > 95. Spectre continu dans la gamme visible. Haute stabilité d'arc électrique. Démarrage à chaud possible. Gradable. Lumière