Bailey - OSR XBO SFcX27-8 19V 1000W 32000lm 40x235mm Lampe spéciale studio projection - SAX1000HSOFR/02

CopieCopie
Bailey - OSR XBO SFcX27-8 19V 1000W 32000lm 40x235mm Lampe spéciale studio projection

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 1000 W

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 32000 lm

  • température de couleur - 6000 K

  • tension de lampe - 19...19 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008321082114

Réf. Sonepar

03637108211

Réf. Fournisseur

SAX1000HSOFR/02

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

1000 W

Culot:

autre

flux lumineux de la source:

32000 lm

température de couleur:

6000 K

tension de lampe:

19...19 V

intensité lumineuse:

3000 cd

position de brûlage:

autre

ANSI:

autre

longueur d'arc:

3.6 mm

forme d'hélice:

autre

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

0 mm

diamètre du réflecteur:

41 mm

longueur totale:

235 mm

diamètre:

40 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

autre

OSR XBO SFcX27-8 19V 1000W 32000lm 40x235mm Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture