Bailey - OSR XBOR 45OFR Réflecteur 13V 100W Clair Xénon 67x83mm Lampe spéciale studio - SAXR10045OFR/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 85 W
tension de lampe - 14...14 V
courant nominal - 7200 mA
Culot - autre
application - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OSR Industry
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050300317205
Réf. Sonepar
03637031721
Réf. Fournisseur
SAXR10045OFR/02
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
85 W
tension de lampe:
14...14 V
courant nominal:
7200 mA
Culot:
autre
application:
autre
OSR XBOR 45OFR Réflecteur 13V 100W Clair Xénon 67x83mm Lampe spéciale studio projection et photo
Les Atouts de l'article:
Avantages de la famille de produits: Luminance très élevée (source lumineuse ponctuelle). Qualité de couleur continue, quels que soient le type de lampe et la puissance de la lampe. Couleur de lumière constante pendant toute la durée de vie de la lampe.
Les Atouts de l'article:
Avantages de la famille de produits: Luminance très élevée (source lumineuse ponctuelle). Qualité de couleur continue, quels que soient le type de lampe et la puissance de la lampe. Couleur de lumière constante pendant toute la durée de vie de la lampe.