Bailey - Osram Lampe fluo sur ballast séparé DULUX© D 13 W/840 - FTC13GD1840/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 13 W
Culot - G24d-1
flux lumineux de la source - 900 lm
température de couleur - 4000 K
durée de vie nominale moyenne - 10000 h
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050300010625
Réf. Sonepar
03637001062
Réf. Fournisseur
FTC13GD1840/02
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
13 W
Culot:
G24d-1
flux lumineux de la source:
900 lm
température de couleur:
4000 K
durée de vie nominale moyenne:
10000 h
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
840
diamètre:
11 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
longueur totale:
138 mm
starter intégré:
Non
technologie amalgame:
Non
application spéciale:
autre
couleur:
blanc
nombre de tubes de lampe:
2
adapté à un ballast électronique:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
17 kWh
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques du produit : Indice de rendu des couleurs R sub a/sub : 80. Lampe courte et compacte avec pied de lampe enfichable et tubes doubles torsadés. Base/pied G24d avec deux pieds enfichables et enfichable à deux broches. Avantages du produit : Extrêmement économique. Bonne qualité de lumière. Excellent flux lumineux. Longue durée de vie. Entretien amélioré. Domaines d'application : Bureaux, bâtiments publics. Magasins. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Industrie. Équipement technique : Convient pour une utilisation sur des ballasts conventionnels.