Bailey - Otoscope 2.5V Riester 10600 Halogène Lampe pour applications médicales - MFA990600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 0 W
tension de lampe - 2.5...2.5 V
courant nominal - 5 mA
Culot - autre
application - otoscope
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8714681113929
Réf. Sonepar
03637111392
Réf. Fournisseur
MFA990600
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
0 W
tension de lampe:
2.5...2.5 V
courant nominal:
5 mA
Culot:
autre
application:
otoscope
Les Atouts de l'article:
Un otoscope ou auriscope est un instrument médical utilisé pour inspecter le conduit auditif et le tympan.