Bailey - P15d/Pref 1630 Sphérique S25 P30d 6.5V Clair LCL25.4 25x51mm Microscope - US1630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 18 W
tension de lampe - 6.5...6.5 V
courant nominal - 2750 mA
Culot - P30d
application - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8714681159583
Réf. Sonepar
03637115958
Réf. Fournisseur
US1630
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
18 W
tension de lampe:
6.5...6.5 V
courant nominal:
2750 mA
Culot:
P30d
application:
autre
Les Atouts de l'article:
Microscope Lampe pour applications médicales.