Bailey - Pack Chantier 10 Douilles E27 noires 15cm + 10 lampes LED E27 10W 4000K - 140818

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 935...935 lm
puissance de la lampe - 10...10 W
efficacité lumineuse de la lampe - 94 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ecobasic LED combi pack
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681408186
Réf. Sonepar
03637140818
Réf. Fournisseur
140818
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
935...935 lm
puissance de la lampe:
10...10 W
efficacité lumineuse de la lampe:
94 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
110 mm
désignation de la lampe:
type A
angle de rayonnement:
200...200 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
87...87 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.7
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
935 lm
forme de la lampe:
en forme de poire
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
60 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.15
nombre de cycles min.:
10000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
10 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Emballage combiné pratique de 10 raccords mobiles en plastique et de 10 lampes LED en plastique écoénergétiques. Idéal comme première lumière pour une nouvelle construction ou rénovation.