Bailey - Pack chantier 100 Douilles Céramiques GU10 250V 100W équipées 2 Fils 16cm blanc - 144684

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - GU10
matériau - céramique
type de fixation - montage à clipsage
couleur - blanc
modèle - douille
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Halogen lampholder
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681446843
Réf. Sonepar
03637144684
Réf. Fournisseur
144684
Réf. Commerciale
Bailey
douille:
GU10
matériau:
céramique
type de fixation:
montage à clipsage
couleur:
blanc
modèle:
douille
avec insertion de starter:
Non
avec collier:
Non
filetage de raccord:
sans
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Douille en céramique résistante à la chaleur pour lampes halogènes et LED haute tension. Emballé par 100 pièces.