Bailey - Party ampoule DIP LED-7 Sphérique G45 E27 0.7W 2500K Clair 50lm 230V 360° - 80100039064

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

50...50 lm
Voir les options disponibles80...80 lm

température de couleur:

2500...2500 K
Voir les options disponibles2700...2700 K

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 50...50 lm

  • puissance de la lampe - 0.7...0.7 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 71 lm/W

  • température de couleur - 2500...2500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681390641

Réf. Sonepar

03637139072

Réf. Fournisseur

80100039064

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

50...50 lm

puissance de la lampe:

0.7...0.7 W

efficacité lumineuse de la lampe:

71 lm/W

température de couleur:

2500...2500 K

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

non requis

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

longueur:

70 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

15...15 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.11

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

50 lm

intensité lumineuse:

0 cd

forme de la lampe:

sphère

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

autre

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

45 mm

indice de protection (IP):

IP44

indice d’efficacité énergétique (IEE):

90

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

1 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI Party ampoule DIP LED-7 Sphérique G45 E27 0.7W 2500K Clair 50lm 230V-240V 360° 45x70mm IP44 PC éclairage de Noël/fêtes/party pour guirlande

Les Atouts de l'article:

Idéal pour les vacances, lors de festivals, terrasses, jardins à bière, parcs d'attractions ou pour d'autres décorations festives. Chaque fête mérite une ampoule Bailey Party! Peut également être utilisé à l'extérieur dans un support suspendu dans le