Bailey - Penlon 2.7V Laryngoscope Lampe pour applications médicales - MFA99057

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 0 W
tension de lampe - 2.7...2.7 V
courant nominal - 5 mA
Culot - autre
application - laryngoscope
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8714681113905
Réf. Sonepar
03637111390
Réf. Fournisseur
MFA99057
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
0 W
tension de lampe:
2.7...2.7 V
courant nominal:
5 mA
Culot:
autre
application:
laryngoscope
Penlon 2.7V Laryngoscope Lampe pour applications médicales hôpitaux cliniques laboratoires
Les Atouts de l'article:
La laryngoscopie est une endoscopie du larynx, une partie de la gorge. Il s'agit d'une procédure médicale utilisée, par exemple, pour se faire une idée des cordes vocales et de la glotte.
Les Atouts de l'article:
La laryngoscopie est une endoscopie du larynx, une partie de la gorge. Il s'agit d'une procédure médicale utilisée, par exemple, pour se faire une idée des cordes vocales et de la glotte.


