Bailey - PHI 13163 ELC Réflecteur MR16 GX5.3 24V 250W 3400K 50x45mm Lampe spéciale studio - P024ELC/01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 250 W
Culot - GX5,3
flux lumineux de la source - 850 lm
température de couleur - 3400 K
tension de lampe - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Focusline Optical
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
03637040975
Réf. Fournisseur
P024ELC/01
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
250 W
Culot:
GX5,3
flux lumineux de la source:
850 lm
température de couleur:
3400 K
tension de lampe:
24...24 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
s105
ANSI:
ELC
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
monoplan
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
0 mm
diamètre du réflecteur:
50 mm
longueur totale:
45 mm
diamètre:
50 mm
Cool Beam:
Oui
technologie:
halogène
Les Atouts de l'article:
La longue durée de vie de la plupart des lampes halogènes basse tension est encore prolongée par la technologie P3 unique développée par Philips. Cela permet à la lampe d'être utilisée à des températures plus élevées, prolongeant ainsi sa durée de vie,