Bailey - PHI 13164 A1/252 EJL Réflecteur MR16 GX5.3 24V 200W 3400K 50x44.5mm - P024EJL/01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 200 W
Culot - GX5,3
flux lumineux de la source - 1100 lm
température de couleur - 3400 K
tension de lampe - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Focusline Optical
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
03637041058
Réf. Fournisseur
P024EJL/01
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
200 W
Culot:
GX5,3
flux lumineux de la source:
1100 lm
température de couleur:
3400 K
tension de lampe:
24...24 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
s90
ANSI:
EJL
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
monoplan
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
0 mm
diamètre du réflecteur:
50 mm
longueur totale:
44.5 mm
diamètre:
50.7 mm
Cool Beam:
Oui
technologie:
halogène
Les Atouts de l'article:
La longue durée de vie de la plupart des lampes halogènes basse tension est encore prolongée par la technologie P3 unique développée par Philips. Cela permet à la lampe d'être utilisée à des températures plus élevées, prolongeant ainsi sa durée de vie,