Bailey - PHI 13704R P2/35 R7s 230V 1000W Clair 3200K CC 18x91.8mm Lampe spéciale studio - P230P235/01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 1000 W
Culot - R7s
flux lumineux de la source - 26500 lm
température de couleur - 3200 K
tension de lampe - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Special Application
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
03637113027
Réf. Fournisseur
P230P235/01
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
1000 W
Culot:
R7s
flux lumineux de la source:
26500 lm
température de couleur:
3200 K
tension de lampe:
230...230 V
intensité lumineuse:
0 cd
ANSI:
autre
longueur d'arc:
0 mm
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
0 mm
diamètre du réflecteur:
0 mm
longueur totale:
91.8 mm
diamètre:
18 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogène
Les Atouts de l'article:
Lampe spéciale studio projection et photo