Bailey - PHI 13989R P2/7 EKM R7s 230V 1000W Helder 12x190mm Lampe spéciale studio - P230EKM/01

CopieCopie
Bailey - PHI 13989R P2/7 EKM R7s 230V 1000W Helder 12x190mm Lampe spéciale studio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 1000 W

  • Culot - R7s

  • flux lumineux de la source - 26000 lm

  • température de couleur - 3200 K

  • tension de lampe - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

03637049202

Réf. Fournisseur

P230EKM/01

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

1000 W

Culot:

R7s

flux lumineux de la source:

26000 lm

température de couleur:

3200 K

tension de lampe:

230...230 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

au choix

ANSI:

EKM

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

double hélice

longueur d'hélice:

120 mm

hauteur de point lumineux:

12 mm

diamètre du réflecteur:

0 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

PHI 13989R P2/7 EKM R7s 230V 1000W Claire 12x190mm Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Température de couleur : 3200K (pour les travaux professionnels de cinéma et de télévision).