Bailey - PHI 5761 G4 6V 30W Clair 3200K 765lm Halogène LCL31 9x31mm Lampe spéciale studio - P0065761/01

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 30 W

  • Culot - G4

  • flux lumineux de la source - 765 lm

  • température de couleur - 3200 K

  • tension de lampe - 6...6 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

03637041084

Réf. Fournisseur

P0065761/01

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

30 W

Culot:

G4

flux lumineux de la source:

765 lm

température de couleur:

3200 K

tension de lampe:

6...6 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

au choix

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

monoplan

longueur d'hélice:

1.6 mm

hauteur de point lumineux:

19.5 mm

diamètre du réflecteur:

8.8 mm

longueur totale:

31 mm

diamètre:

9 mm

Cool Beam:

Oui

technologie:

halogène

PHI 5761 G4 6V 30W Clair 3200K 765lm Halogène LCL31 9x31mm Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Les lampes halogènes sans réflecteur offrent une lumière de haute qualité et sont faciles à installer, à remplacer et à utiliser. Toutes les lampes halogènes sans réflecteur intègrent une ampoule à quartz sans distorsion et un positionnement précis du