Bailey - PHI 6605 M42 G4 6V 10W Clair 2700K 145lm Halogène LCL19.5 9x31mm Lampe spéciale - P006M42/01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 10 W
Culot - G4
flux lumineux de la source - 145 lm
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 6...6 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Focusline Microprojection
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
03637041009
Réf. Fournisseur
P006M42/01
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
10 W
Culot:
G4
flux lumineux de la source:
145 lm
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
6...6 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
au choix
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
monoplan
longueur d'hélice:
0.5 mm
hauteur de point lumineux:
19.5 mm
diamètre du réflecteur:
8.8 mm
longueur totale:
31 mm
diamètre:
9 mm
Cool Beam:
Oui
technologie:
halogène
Les Atouts de l'article:
Lampe capsule halogène à quartz basse tension.