Bailey - PHI 7387 M29 ESA/FHD G4 6V 10W Claire 3200K Halogène LCL19.5 9x31mm - P006ESA/01

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 10 W

  • Culot - G4

  • flux lumineux de la source - 197 lm

  • température de couleur - 3200 K

  • tension de lampe - 6...6 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Focusline Microprojection

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

03637041027

Réf. Fournisseur

P006ESA/01

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

10 W

Culot:

G4

flux lumineux de la source:

197 lm

température de couleur:

3200 K

tension de lampe:

6...6 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

au choix

ANSI:

ESA/FDH

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

monoplan

longueur d'hélice:

1 mm

hauteur de point lumineux:

19.5 mm

diamètre du réflecteur:

8.8 mm

longueur totale:

31 mm

diamètre:

9 mm

Cool Beam:

Oui

technologie:

halogène

PHI 7387 M29 ESA/FHD G4 6V 10W Helder 3200K Halogeen LCL19.5 9x31mm Projectie verlichting

Les Atouts de l'article:

La petite taille permet l'utilisation de systèmes optiques compacts et efficaces.