Bailey - PHI Actinique Blacklight TL-K T12 38x604mm 40W/10-R Anti-Insectes - FT04010R/01

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • source lumineuse - lampe fluorescente

  • puissance de la source lumineuse - 40 W

  • type de rayonnement UV - UV-A

  • longueur totale - 604 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

03637061223

Réf. Fournisseur

FT04010R/01

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

G13

source lumineuse:

lampe fluorescente

puissance de la source lumineuse:

40 W

type de rayonnement UV:

UV-A

longueur totale:

604 mm

diamètre:

38 mm

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Oui

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Non

lampe à lumière noire:

Oui

adapté à la désinfection de l'eau:

Non

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Oui

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

torche

ballast externe requis:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Oui

starter intégré:

Non

dimmable/gradable:

Non

tension de lampe:

50...50 V

position de brûlage:

au choix

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

40 kWh

teneur en mercure:

20 mg

PHI Lampe UltraViolet (UV) Actinic Blacklight TL-K T12 38x604mm 40W/10-R pour pièges anti-insectes

Les Atouts de l'article:

Les lampes TL pour impression flexo émettent la quasi-totalité de leur lumière (99,9 %) dans les bandes utiles UVA et bleu visible – entre 350 et 400 nm – et ont un pic d'intensité à 370 nm (sauf pour la version /03). Cela les rend idéales pour les