Bailey - PHI Amalgam TUV G10.2q 90V 180W XPT SE UVC 254nm 19x1032mm Pour désinfection UV - 143673

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G10.2q

  • source lumineuse - lampe fluorescente

  • puissance de la source lumineuse - 180 W

  • type de rayonnement UV - UV-C

  • longueur totale - 1032 mm

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

03637143673

Réf. Fournisseur

143673

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

G10.2q

source lumineuse:

lampe fluorescente

puissance de la source lumineuse:

180 W

type de rayonnement UV:

UV-C

longueur totale:

1032 mm

diamètre:

19 mm

adapté à la lutte contre les insectes:

Non

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Oui

lampe à lumière noire:

Non

adapté à la désinfection de l'eau:

Oui

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

torche

ballast externe requis:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Non

starter intégré:

Oui

dimmable/gradable:

Oui

tension de lampe:

90...90 V

position de brûlage:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

180 kWh

PHI Amalgam TUV G10.2q 90V 180W XPT SE UVC 254nm 19x1032mm Pour désinfection, assainissement, stérilisation de l'air et l'eau Clair Lampe UltraViolet (UV)

Les Atouts de l'article:

Ces lampes de désinfection germicide émettent un rayonnement ultraviolet à ondes courtes (UV-C) avec un pic à 254 nm pour une action germicide. Ces lampes sont utilisées pour tuer ou inactiver les bactéries, virus et autres organismes primitifs.