Bailey - PHI App 25W E14 230-240V T25 172lm 1000h Clair - TCE456240025/01

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - clair

  • puissance de la source lumineuse - 25 W

  • flux lumineux de la source - 172 lm

  • Culot - E14

  • durée de vie nominale moyenne - 1000 h

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637003871

Réf. Fournisseur

TCE456240025/01

Réf. Commerciale

Bailey

modèle:

clair

puissance de la source lumineuse:

25 W

flux lumineux de la source:

172 lm

Culot:

E14

durée de vie nominale moyenne:

1000 h

désignation de la lampe:

autre

couleur:

incolore

tension de lampe:

230...240 V

courant nominal:

109 mA

diamètre:

25 mm

longueur totale:

57 mm

antichoc:

Oui

adapté à un four:

Oui

adapté à un réfrigérateur:

Non

fibre de carbone:

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

25 kWh

PHI Lampe tubulaire à incandescence Spéciale four 25W E14 230-240V T25 172lm 1000h Claire

Les Atouts de l'article:

Ampoule fiable résistant à la chaleur qui convient pour une utilisation dans des fours de cuisson où la température peut atteindre 300°C.