fin de vie

Bailey - PHI CorePro Lampe LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2 - 80100139918

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G24q-2

  • flux lumineux - 650...650 lm

  • puissance de la lampe - 6.5...6.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

03637000336

Réf. Fournisseur

80100139918

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

G24q-2

flux lumineux:

650...650 lm

puissance de la lampe:

6.5...6.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

longueur:

140.6 mm

désignation de la lampe:

autre

tension nominale (Un):

20...50 V

courant nominal:

300...300 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

650 lm

forme de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

diamètre:

33.4 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.152

nombre de cycles min.:

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

9 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

PHI CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2 Lampe LED pour éclairage tertiaire / fonctionnel

Les Atouts de l'article:

PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les luminaires muraux et de plafond dans les espaces publics, les bureaux, les magasins et la restauration.