Bailey - PHI CorePro Lampe LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830 - 80100141532

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 950...950 lm
puissance de la lampe - 9.5...9.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 100 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CorePro LED
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
03637000261
Réf. Fournisseur
80100141532
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
950...950 lm
puissance de la lampe:
9.5...9.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
100 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
114.3 mm
désignation de la lampe:
autre
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
84...84 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.51
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
950 lm
forme de la lampe:
autre
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
diamètre:
37.2 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.129
nombre de cycles min.:
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
10 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Sa forme tubulaire compacte permet une utilisation dans une grande majorité de luminaires.