fin de vie

Bailey - PHI CorePro Lampe R7S 118mm 14-100W 830 DIM - 80100140383

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - R7s

  • flux lumineux - 1600...1600 lm

  • puissance de la lampe - 14...14 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 114.29 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

03637000306

Réf. Fournisseur

80100140383

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

R7s

flux lumineux:

1600...1600 lm

puissance de la lampe:

14...14 W

efficacité lumineuse de la lampe:

114.29 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

118 mm

désignation de la lampe:

autre

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

74...74 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.8

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

1600 lm

forme de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

diamètre:

29 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.119

nombre de cycles min.:

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

14 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

PHI CorePro R7S 118mm 14-100W 830 DIM Lampe LED pour éclairage tertiaire / fonctionnel

Les Atouts de l'article:

Les lampes LED R7s sont idéales pour remplacer les lampes halogènes à deux points de contact. À l'origine, ce type de lampe se retrouvait dans les lampes de construction, mais elles sont également de plus en plus utilisées pour l'éclairage général des