Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - PHI CorePro LED linear D 14-120W R7S 118mm 840 - 80100141693

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - R7s

  • flux lumineux - 2000...2000 lm

  • puissance de la lampe - 14...14 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 142.86 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

03637000237

Réf. Fournisseur

80100141693

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

R7s

flux lumineux:

2000...2000 lm

puissance de la lampe:

14...14 W

efficacité lumineuse de la lampe:

142.86 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

118 mm

désignation de la lampe:

autre

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

75...75 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.8

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

2000 lm

forme de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

diamètre:

29 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.095

nombre de cycles min.:

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

14 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

PHI CorePro LED linear D 14-120W R7S 118mm 840 Lampe LED pour projecteurs ou appliques avec culot R7S

Les Atouts de l'article:

Les lampes LED R7s sont idéales pour remplacer les lampes halogènes à deux points de contact. À l'origine, ce type de lampe se retrouvait dans les lampes de construction, mais elles sont également de plus en plus utilisées pour l'éclairage général des