Bailey - PHI CP93 G22 120V 1200W Clair 3200K Halogène LCL63.5 31.5x140mm Lampe spéciale - P120CP93/01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 1200 W
Culot - G22
flux lumineux de la source - 30000 lm
température de couleur - 3200 K
tension de lampe - 120...120 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Special Application
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
03637112800
Réf. Fournisseur
P120CP93/01
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
1200 W
Culot:
G22
flux lumineux de la source:
30000 lm
température de couleur:
3200 K
tension de lampe:
120...120 V
intensité lumineuse:
0 cd
ANSI:
autre
longueur d'arc:
0 mm
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
63.5 mm
diamètre du réflecteur:
0 mm
longueur totale:
140 mm
diamètre:
31.5 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogène
Les Atouts de l'article:
Domaines d'application : Travail professionnel au cinéma et à la télévision. Scènes de théâtre et de concert. Divertissement.