Bailey - PHI iSOLde CLEO HPA 400/30 S RX7s 230V 400W Clair 16.9x106mm Bronzage Lampe UV - 60100108428

CopieCopie
Bailey - PHI iSOLde CLEO HPA 400/30 S RX7s 230V 400W Clair 16.9x106mm Bronzage Lampe UV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - autre

  • source lumineuse - lampe aux halogénures métalliques

  • puissance de la source lumineuse - 400 W

  • type de rayonnement UV - UV-A

  • longueur totale - 106 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637400387

Réf. Fournisseur

60100108428

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

autre

source lumineuse:

lampe aux halogénures métalliques

puissance de la source lumineuse:

400 W

type de rayonnement UV:

UV-A

longueur totale:

106 mm

diamètre:

16.9 mm

durée de vie nominale moyenne:

800 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Non

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Non

lampe à lumière noire:

Non

adapté à la désinfection de l'eau:

Non

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Oui

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

ballast externe requis:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Oui

starter intégré:

Non

dimmable/gradable:

Non

tension de lampe:

230...230 V

position de brûlage:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

400 kWh

teneur en mercure:

0 mg

PHI iSOLde CLEO HPA 400/30 S RX7s 230V 400W Clair 16.9x106mm Bronzage Lampe UltraViolet (UV)

Les Atouts de l'article:

Bronzage Lampe UltraViolet (UV)